DIETZEL - Hydraulischer Kabeltrommelheber, fahrbar, Ø 800-2200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 041401
Max. Kabeltrommeldurchmesser - 2200 mm
Tragfähigkeit - 10000 kg
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73269050
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579414012
Sonepar Artikelnummer
120117080
Hersteller Artikelnummer
041401
Hersteller Typ
HYDROKAT KLEIN 107016
Hersteller Artikel Nr.:
041401
Max. Kabeltrommeldurchmesser:
2200 mm
Tragfähigkeit:
10000 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269050
Gewicht:
53.000 kg


