DIETZEL - Hydraulischer Kabeltrommelheber, fahrbar, Ø 800-3200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 034684
Montageart - freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser - 3200 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73269050
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579346849
Sonepar Artikelnummer
120098621
Hersteller Artikelnummer
034684
Hersteller Typ
HYDROKAT GROSS 107017
Hersteller Artikel Nr.:
034684
Montageart:
freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser:
3200 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269050
Gewicht:
63.000 kg


