DIETZEL - Hydraulischer Kabeltrommelheber, Trommel Ø 1100-1600 mm, Traglast/ Paar 4000 kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 085577
Montageart - freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser - 1600 mm
Tragfähigkeit - 4000 kg
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579855778
Sonepar Artikelnummer
120495941
Hersteller Artikelnummer
085577
Hersteller Typ
HYDR. TROMMELHEBER
Hersteller Artikel Nr.:
085577
Montageart:
freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser:
1600 mm
Tragfähigkeit:
4000 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269050
Gewicht:
16.200 kg


