DIETZEL - Hydraulischer Kabeltrommerheber, fahrbar, Ø 800-3200mm, Achslagerschale rollengelagert. Für die Anwendung werden 2 Hydrokat® benötigt.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102036
Montageart - freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser - 3200 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73269050
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579014052
Sonepar Artikelnummer
121129753
Hersteller Artikelnummer
102036
Hersteller Typ
HYDROKAT PLUS GROSS 107027
Hersteller Artikel Nr.:
102036
Montageart:
freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser:
3200 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269050
Gewicht:
63.000 kg


