DIETZEL - Hydraulischer Kabeltrommerheber,fahrbar,Ø800-2200mm,Achslagerschale rollengelag.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 096400
Montageart - freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser - 2200 mm
Tragfähigkeit - 10000 kg
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579964005
Sonepar Artikelnummer
120495942
Hersteller Artikelnummer
096400
Hersteller Typ
HYDROKAT PLUS KLEIN 107026
Hersteller Artikel Nr.:
096400
Montageart:
freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser:
2200 mm
Tragfähigkeit:
10000 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269050
Gewicht:
53.000 kg


