DIETZEL - Inneneck, 50x100 mm, für MAK, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 086043
Breite - 100 mm
Tiefe - 50 mm
Form - symmetrisch
Winkel - 90 °
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579860437
Sonepar Artikelnummer
121129668
Hersteller Artikelnummer
086043
Hersteller Typ
MIES 50/100 WS
Hersteller Artikel Nr.:
086043
Breite:
100 mm
Tiefe:
50 mm
Form:
symmetrisch
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Haubenformteil
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Montagelochung im Boden:
Nein
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.113 kg


