DIETZEL - Inneneck, 50x170 mm, für SLQ, Starline, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107287
Breite - 170 mm
Tiefe - 50 mm
Form - symmetrisch
Winkel - 90 °
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579042765
Sonepar Artikelnummer
121130056
Hersteller Artikelnummer
107287
Hersteller Typ
QIEN 50/170 WS
Hersteller Artikel Nr.:
107287
Breite:
170 mm
Tiefe:
50 mm
Form:
symmetrisch
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Haubenformteil
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Montagelochung im Boden:
Nein
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.041 kg


