DIETZEL - Inneneck, 50x75 mm, für MAK, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 019251
Breite - 75 mm
Tiefe - 50 mm
Form - asymmetrisch
Winkel - 90 °
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579192514
Sonepar Artikelnummer
120070289
Hersteller Artikelnummer
019251
Hersteller Typ
MIE 50/75 WS
Hersteller Artikel Nr.:
019251
Breite:
75 mm
Tiefe:
50 mm
Form:
asymmetrisch
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Haubenformteil
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Montagelochung im Boden:
Nein
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.280 kg


