DIETZEL - Inneneck abgerundet, weiß, für Starline-Kanal SLR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103178
Breite - 170 mm
Tiefe - 50 mm
Form - symmetrisch
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
80 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579020503
Sonepar Artikelnummer
121129788
Hersteller Artikelnummer
103178
Hersteller Typ
RIE 50/170 WS RADIUSED EAN
Hersteller Artikel Nr.:
103178
Breite:
170 mm
Tiefe:
50 mm
Form:
symmetrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Haubenformteil
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.063 kg


