DIETZEL - Inneneck weiß für Maxikanal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 085632
Breite - 50 mm
Tiefe - 50 mm
Form - symmetrisch
Winkel - 90 °
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579856324
Sonepar Artikelnummer
121129661
Hersteller Artikelnummer
085632
Hersteller Typ
MIES 50/50 WS
Hersteller Artikel Nr.:
085632
Breite:
50 mm
Tiefe:
50 mm
Form:
symmetrisch
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
Haubenformteil
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Montagelochung im Boden:
Nein
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.031 kg


