DIETZEL - Innenkupplung, 120x60 mm, selbstklebend, für MAK, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 037542
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite - 150 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe - 150 mm
Bauform - Kupplung
Ausführung - universal
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579375429
Sonepar Artikelnummer
120070359
Hersteller Artikelnummer
037542
Hersteller Typ
MIC 150 WS 120MMX60MM
Hersteller Artikel Nr.:
037542
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
150 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
150 mm
Bauform:
Kupplung
Ausführung:
universal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Mit Potentialausgleich:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.021 kg


