DIETZEL - Innenkupplung, 50x170 mm, Starline, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 036077
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite - 170 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe - 50 mm
Bauform - Kupplung
Ausführung - symmetrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579360777
Sonepar Artikelnummer
120497974
Hersteller Artikelnummer
036077
Hersteller Typ
SIC 50/170 WS
Hersteller Artikel Nr.:
036077
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
170 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
50 mm
Bauform:
Kupplung
Ausführung:
symmetrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Mit Potentialausgleich:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.003 kg


