DIETZEL - Innenkupplung, 50x60 mm, selbstklebend, für MAK, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 037545
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite - 75 .. 150 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe - 75 mm
Bauform - Kupplung
Ausführung - universal
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579375450
Sonepar Artikelnummer
120070362
Hersteller Artikelnummer
037545
Hersteller Typ
MIC 75 WS 50MMX60MM
Hersteller Artikel Nr.:
037545
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
75 .. 150 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
75 mm
Bauform:
Kupplung
Ausführung:
universal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Mit Potentialausgleich:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.009 kg


