DIETZEL - Innenkupplung, 70x60 mm, selbstklebend, für MAK, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 037543
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite - 100 .. 150 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe - 100 mm
Bauform - Kupplung
Ausführung - universal
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579375436
Sonepar Artikelnummer
120070360
Hersteller Artikelnummer
037543
Hersteller Typ
MIC 100 WS 70MMX60MM
Hersteller Artikel Nr.:
037543
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
100 .. 150 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
100 mm
Bauform:
Kupplung
Ausführung:
universal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Mit Potentialausgleich:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.013 kg


