Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Innensechskantschraube, Ø 10 mm, 20 mm, galvanisch verzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Innensechskantschraube, Ø 10 mm, 20 mm, galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077708

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73089059

  • Gewicht - 0.021 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918081025

Sonepar Artikelnummer

120006924

Hersteller Artikelnummer

077708

Hersteller Typ

IK 10x20

Hersteller Artikel Nr.:

077708

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.021 kg

IK, Innensechskantschraube, galvanisch verzinkt