Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Innensechskantschraube, Ø 6 mm, 20 mm, galvanisch verzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Innensechskantschraube, Ø 6 mm, 20 mm, galvanisch verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077727

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73089059

  • Gewicht - 0.006 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918081803

Sonepar Artikelnummer

120006933

Hersteller Artikelnummer

077727

Hersteller Typ

IK 6x20

Hersteller Artikel Nr.:

077727

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.006 kg

IK, Innensechskantschraube, galvanisch verzinkt