DIETZEL - Installationsrinnendeckel, 300x3000 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078654
Oberteilbreite - 300 mm
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918119391
Sonepar Artikelnummer
120497321
Hersteller Artikelnummer
078654
Hersteller Typ
RID 30F
Hersteller Artikel Nr.:
078654
Oberteilbreite:
300 mm
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Materialstärke:
10 mm
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
8.470 kg


