Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Installationsrinnendeckel, mit Drehriegel, 100x3000 mm, tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Installationsrinnendeckel, mit Drehriegel, 100x3000 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 078657

  • Oberteilbreite - 100 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - Drehriegel

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918119605

Sonepar Artikelnummer

120497323

Hersteller Artikelnummer

078657

Hersteller Typ

RIDR 10F

Hersteller Artikel Nr.:

078657

Oberteilbreite:

100 mm

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

Drehriegel

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Materialstärke:

0.75 mm

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

2.680 kg

Installationsrinnendeckel, mit Drehriegel, 100x3000 mm, tauchfeuerverzinkt