DIETZEL - Isolierwanne, Ø 17-20 mm, Polyethylen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 011065
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 16 .. 20 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 20 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4040918059604
Sonepar Artikelnummer
120194833
Hersteller Artikelnummer
011065
Hersteller Typ
IW 20
Hersteller Artikel Nr.:
011065
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
16 .. 20 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.002 kg


