DIETZEL - Isolierwanne, Ø 21-24 mm, Polyethylen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 011066
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 20 .. 24 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 24 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4040918059611
Sonepar Artikelnummer
120194834
Hersteller Artikelnummer
011066
Hersteller Typ
IW 24
Hersteller Artikel Nr.:
011066
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
20 .. 24 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
24 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.002 kg


