DIETZEL - Isolierwanne, Ø 25-28 mm, Polyethylen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 011067
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 24 .. 28 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 28 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918059628
Sonepar Artikelnummer
120194835
Hersteller Artikelnummer
011067
Hersteller Typ
IW 28
Hersteller Artikel Nr.:
011067
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
24 .. 28 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
28 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.002 kg


