DIETZEL - Isolierwanne, Ø 29-32 mm, Polyethylen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 011068
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 28 .. 32 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 32 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918059635
Sonepar Artikelnummer
120194836
Hersteller Artikelnummer
011068
Hersteller Typ
IW 32
Hersteller Artikel Nr.:
011068
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
28 .. 32 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
32 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.003 kg


