DIETZEL - Isolierwanne, Ø 33-36 mm, Polyethylen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 011069
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 32 .. 36 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 36 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918059642
Sonepar Artikelnummer
120194837
Hersteller Artikelnummer
011069
Hersteller Typ
IW 36
Hersteller Artikel Nr.:
011069
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
32 .. 36 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
36 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.004 kg


