DIETZEL - Isolierwanne, Ø 37-40 mm, Polyethylen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 011070
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 36 .. 40 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 40 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918059659
Sonepar Artikelnummer
120194838
Hersteller Artikelnummer
011070
Hersteller Typ
IW 40
Hersteller Artikel Nr.:
011070
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
36 .. 40 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.004 kg


