DIETZEL - Isolierwanne, Ø 41-44 mm, Polyethylen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 011071
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 40 .. 44 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 44 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918059666
Sonepar Artikelnummer
120498310
Hersteller Artikelnummer
011071
Hersteller Typ
IW 44
Hersteller Artikel Nr.:
011071
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
40 .. 44 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
44 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.005 kg


