DIETZEL - Isolierwanne, Ø 41-48 mm, Polyethylen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 011072
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 44 .. 48 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 48 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918059680
Sonepar Artikelnummer
120194839
Hersteller Artikelnummer
011072
Hersteller Typ
IW 48
Hersteller Artikel Nr.:
011072
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
44 .. 48 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
48 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.005 kg


