DIETZEL - Isolierwanne, Ø 49-52 mm, Polyethylen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 011073
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 48 .. 52 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 52 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918059697
Sonepar Artikelnummer
120498311
Hersteller Artikelnummer
011073
Hersteller Typ
IW 52
Hersteller Artikel Nr.:
011073
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
48 .. 52 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
52 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.007 kg


