DIETZEL - Isolierwanne, Ø 49-56 mm, Polyethylen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 011074
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 52 .. 56 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 56 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918059710
Sonepar Artikelnummer
120194840
Hersteller Artikelnummer
011074
Hersteller Typ
IW 56
Hersteller Artikel Nr.:
011074
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
52 .. 56 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
56 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.007 kg


