DIETZEL - Isolierwanne, Ø 57-60 mm, Polyethylen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 011075
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 56 .. 60 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 60 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918059734
Sonepar Artikelnummer
120498312
Hersteller Artikelnummer
011075
Hersteller Typ
IW 60
Hersteller Artikel Nr.:
011075
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
56 .. 60 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
60 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.008 kg


