DIETZEL - Isolierwanne, Ø 57-64 mm, Polyethylen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 011076
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 60 .. 64 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 64 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918059741
Sonepar Artikelnummer
120498313
Hersteller Artikelnummer
011076
Hersteller Typ
IW 64
Hersteller Artikel Nr.:
011076
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
60 .. 64 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
64 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.010 kg


