DIETZEL - Isolierwanne, Ø 65-70 mm, Polyethylen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 011077
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 64 .. 70 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 70 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918059765
Sonepar Artikelnummer
120498314
Hersteller Artikelnummer
011077
Hersteller Typ
IW 70
Hersteller Artikel Nr.:
011077
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
64 .. 70 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
70 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.011 kg


