DIETZEL - Isolierwanne, Ø 9-12 mm, Polyethylen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 011063
Ausführung - Gegenwanne
Spannbereich - 8 .. 12 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 12 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918059581
Sonepar Artikelnummer
120498309
Hersteller Artikelnummer
011063
Hersteller Typ
IW 12
Hersteller Artikel Nr.:
011063
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
8 .. 12 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.001 kg


