DIETZEL - Kabel-Schlauchverschraubung, gewinkelt, M20x1,5mm, IP65, Polyamid, halogenfrei, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 026371
Nenndurchmesser - 20 mm
Schutzart (IP) - IP65
Ausführung - 90°-Winkel
Bauform - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579263719
Sonepar Artikelnummer
121129489
Hersteller Artikelnummer
026371
Hersteller Typ
SKEG 2020 S SW
Hersteller Artikel Nr.:
026371
Nenndurchmesser:
20 mm
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Drehbares Gewinde:
Nein
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Gewindelänge:
10 mm
Gesamthöhe:
29.8 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
Nein
Einsatztemperatur:
-25 .. 105 °C
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.025 kg


