DIETZEL - Kabel-Schlauchverschraubung, M20x1,5 mm, IP65, Polyamid, halogenfrei, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 024883
Nenndurchmesser - 20 mm
Schutzart (IP) - IP65
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579248839
Sonepar Artikelnummer
121129476
Hersteller Artikelnummer
024883
Hersteller Typ
SKGL 2020 S GR
Hersteller Artikel Nr.:
024883
Nenndurchmesser:
20 mm
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Drehbares Gewinde:
Nein
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Gewindelänge:
10 mm
Gesamtlänge:
44.5 mm
Gesamthöhe:
29.8 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
Nein
Einsatztemperatur:
-25 .. 105 °C
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.019 kg


