DIETZEL - Kabel-Schlauchverschraubung, M25x1,5 mm, IP65, Polyamid, halogenfrei, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 024882
Nenndurchmesser - 25 mm
Schutzart (IP) - IP65
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579248822
Sonepar Artikelnummer
121129475
Hersteller Artikelnummer
024882
Hersteller Typ
SKGL 2525 S GR
Hersteller Artikel Nr.:
024882
Nenndurchmesser:
25 mm
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Drehbares Gewinde:
Nein
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Gewindelänge:
10 mm
Gesamtlänge:
54.4 mm
Gesamthöhe:
37.2 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
Nein
Einsatztemperatur:
-25 .. 105 °C
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.033 kg


