Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Kabel- und Rohrhalter, für bis 32 mm, 20 mm, verzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Kabel- und Rohrhalter, für bis 32 mm, 20 mm, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 057371

  • Werkstoff - Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - Nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918045522

Sonepar Artikelnummer

121129587

Hersteller Artikelnummer

057371

Hersteller Typ

KH 32

Hersteller Artikel Nr.:

057371

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.051 kg

Kabel- und Rohrhalter, für bis 32 mm, 20 mm, verzinkt, DIETZEL