DIETZEL - Kabeleinziehgerät, 100 m, Kabeljet, Ø 7,2 mm, M12, inkl. Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 035642
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - GFK
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 7.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579356428
Sonepar Artikelnummer
120098627
Hersteller Artikelnummer
035642
Hersteller Typ
KJ 100 KABELJET 100M
Hersteller Artikel Nr.:
035642
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
GFK
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
7.2 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
7.2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84791000
Gewicht:
11.500 kg


