DIETZEL - Kabeleinziehgerät,100m,Röhrenaal,Ø9mm,Korb Ø750mm,inkl.Servicetasche u. Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003605
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - GFK
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579036054
Sonepar Artikelnummer
120098519
Hersteller Artikelnummer
003605
Hersteller Typ
RA 100/9
Hersteller Artikel Nr.:
003605
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
GFK
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
9 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84791000
Gewicht:
21.000 kg


