Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Kabeleinziehgerät, 120 m, Kabeljet, Ø 7,2 mm, M12, inkl. Zubehör

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Kabeleinziehgerät, 120 m, Kabeljet, Ø 7,2 mm, M12, inkl. Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 085143

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - GFK

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 7.2 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579851435

Sonepar Artikelnummer

120183955

Hersteller Artikelnummer

085143

Hersteller Typ

KJ 120 KABELJET 120M

Hersteller Artikel Nr.:

085143

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

GFK

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

7.2 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

7.2 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84791000

Gewicht:

12.000 kg

Kabeleinziehgerät, 120 m, Kabeljet, Ø 7,2 mm, M12, inkl. Zubehör