DIETZEL - Kabeleinziehgerät,150m,Röhrenaal,Ø11mm,Korb Ø1000mm,inkl.Servicetasche / Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 020486
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - GFK
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 11 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579204866
Sonepar Artikelnummer
120098559
Hersteller Artikelnummer
020486
Hersteller Typ
RA 150/11
Hersteller Artikel Nr.:
020486
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
GFK
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
11 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
11 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84791000
Gewicht:
37.000 kg


