DIETZEL - Kabeleinziehgerät, 20 m, Kati-Blitz Ortung, Ø 3mm, neues Gehäuse, mit Flexi-Sonde und integriertem Kupferdraht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103057
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - GFK
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579019620
Sonepar Artikelnummer
121129783
Hersteller Artikelnummer
103057
Hersteller Typ
KB 20/ORT 2.0
Hersteller Artikel Nr.:
103057
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
GFK
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
3 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84791000
Gewicht:
1.100 kg


