DIETZEL - Kabeleinziehgerät,250m,Röhrenaal,Ø11mm,Korb Ø1000mm,inkl.Servicetasche / Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 037555
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - GFK
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 11 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579375559
Sonepar Artikelnummer
120119555
Hersteller Artikelnummer
037555
Hersteller Typ
RA 250/11
Hersteller Artikel Nr.:
037555
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
GFK
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
11 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
11 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84791000
Gewicht:
51.000 kg


