Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Kabeleinziehgerät, 40 m, Kabelmax, Ø 4,5 mm, inkl. Zubehör

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Kabeleinziehgerät, 40 m, Kabelmax, Ø 4,5 mm, inkl. Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 103206

  • Einsatzbereich - Unterflurkanal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - GFK

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 4.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579020763

Sonepar Artikelnummer

120590093

Hersteller Artikelnummer

103206

Hersteller Typ

KM 40 KABELMAX 40M

Hersteller Artikel Nr.:

103206

Einsatzbereich:

Unterflurkanal

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

GFK

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

4.5 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

4.5 mm

Länge:

40 m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84791000

Gewicht:

6.000 kg

Kabeleinziehgerät, 40 m, Kabelmax, Ø 4,5 mm, inkl. Zubehör