DIETZEL - Kabeleinziehgerät, 40 m, Mini-Max, Ø 4,5 mm, Stahlrohrgestell

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 088464
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - GFK
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 4.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579884648
Sonepar Artikelnummer
120183966
Hersteller Artikelnummer
088464
Hersteller Typ
MM 40 MINI-MAX 40M
Hersteller Artikel Nr.:
088464
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
GFK
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
4.5 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
4.5 mm
Form:
rund
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84791000
Gewicht:
1.430 kg


