Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Kabeleinziehgerät, 50 m, Kabelmax, Ø 4,5 mm, Stahlrohrgestell, ohne Zubehör

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Kabeleinziehgerät, 50 m, Kabelmax, Ø 4,5 mm, Stahlrohrgestell, ohne Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 003587

  • Einsatzbereich - Unterflurkanal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - GFK

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 4.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579035873

Sonepar Artikelnummer

120098508

Hersteller Artikelnummer

003587

Hersteller Typ

KM 50 KABELMAX 50M OZ

Hersteller Artikel Nr.:

003587

Einsatzbereich:

Unterflurkanal

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

GFK

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

4.5 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

4.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84798100

Gewicht:

6.000 kg

Kabeleinziehgerät, 50 m, Kabelmax, Ø 4,5 mm, Stahlrohrgestell, ohne Zubehör