DIETZEL - Kabeleinziehgerät, 50 m, Kati-Blitz Ortung, Ø 3mm, neues Gehäuse, mit Flexi-Sonde und integriertem Kupferdraht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103059
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - GFK
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579019644
Sonepar Artikelnummer
121129785
Hersteller Artikelnummer
103059
Hersteller Typ
KB ORTUNG 50/2.0 104650
Hersteller Artikel Nr.:
103059
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
GFK
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
3 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84791000
Gewicht:
1.400 kg


