Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Kabeleinziehgerät, 60 m, Kabeljet, Ø 7,2 mm, M12, inkl. Zubehör

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Kabeleinziehgerät, 60 m, Kabeljet, Ø 7,2 mm, M12, inkl. Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 013222

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - GFK

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 7.2 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579132220

Sonepar Artikelnummer

120098531

Hersteller Artikelnummer

013222

Hersteller Typ

KJ 60 KABELJET 60M

Hersteller Artikel Nr.:

013222

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

GFK

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

7.2 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

7.2 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84791000

Gewicht:

9.200 kg

Kabeleinziehgerät, 60 m, Kabeljet, Ø 7,2 mm, M12, inkl. Zubehör