Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Kabeleinziehgerät, 60 m, Kabelmax, Ø 4,5 mm, inkl. Zubehör

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Kabeleinziehgerät, 60 m, Kabelmax, Ø 4,5 mm, inkl. Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 103207

  • Einsatzbereich - Unterflurkanal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - GFK

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 4.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579020770

Sonepar Artikelnummer

120632205

Hersteller Artikelnummer

103207

Hersteller Typ

KM 60 KABELMAX 60M

Hersteller Artikel Nr.:

103207

Einsatzbereich:

Unterflurkanal

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

GFK

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

4.5 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

4.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84791000

Gewicht:

6.400 kg

Kabeleinziehgerät Kabelmax 60m mit Servicetasche und Zubehör, Glasfiberband Ø4,5 mm, Stahlrohrgestell, Servicetasche bestehend aus: 3xAnfangshülsen aus Messing mit Gewinde M5, 2xVerbindungshülsen aus Messing, 1xSpezialkleber 20g