DIETZEL - Kabeleinziehgerät,60m,Röhrenaal,Ø9mm,Korb Ø750mm,inkl. Servicetasche und Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 003604
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - GFK
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579036047
Sonepar Artikelnummer
120098518
Hersteller Artikelnummer
003604
Hersteller Typ
RA 60/9
Hersteller Artikel Nr.:
003604
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
GFK
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
9 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84791000
Gewicht:
18.000 kg


