DIETZEL - Kabeleinziehgerät Kati-Blitz compact 2.0 20m mit neuer Anfangshülse 2.0 und Zubehör, Glasfiberband 3mm Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102901
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - GFK
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579017527
Sonepar Artikelnummer
121129772
Hersteller Artikelnummer
102901
Hersteller Typ
KB COMP 20/2.0
Hersteller Artikel Nr.:
102901
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
GFK
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
3 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84791000
Gewicht:
1.100 kg


